Startseite

EATON - EAO266159 LSM-XRL LEVA BRACCIO ALL. ROT.CUST.METAL - 266159

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel

Packung

  • 5 ST

EAN

4015082661595

Artikelnummer

EAO266159

Herstellernummer

266159

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Testina di azionamento per finecorsa LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, elevato grado di protezione IP66, dispositivo per i mercati mondiali, modulo, le testine di azionamento con tecnologia di montaggio semplice possono essere fissate in 4 direzioni e agganciate in modo semplice, rapido e sicuro utilizzando l'attacco a baionetta.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie