Startseite

EATON - EAO266130 LS-XRLA40R LEVA LUNGH.REG.ROT.D40MM GOMM - 266130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar

Packung

  • 5 ST

EAN

4015082661304

Artikelnummer

EAO266130

Herstellernummer

266130

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel verstellbar

Testina di azionamento per finecorsa LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, elevato grado di protezione IP66, dispositivo per i mercati mondiali, modulo, le testine di azionamento con tecnologia di montaggio semplice possono essere fissate in 4 direzioni e agganciate in modo semplice, rapido e sicuro utilizzando l'attacco a baionetta.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie