Startseite

EATON - EAO264243 RA-C1-DF CAVO PASSANTE - 264243

KopierenKopieren
EATON - EAO264243 RA-C1-DF CAVO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Kabelverschraubung - nein

  • Kabeleinführung - Langloch

  • Anzahl der Kabel - 1...1

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082642433

Artikelnummer

EAO264243

Herstellernummer

264243

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Kabeleinführung:

Langloch

Anzahl der Kabel:

1...1

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Bohrungsdurchmesser:

0 mm

Für Wandstärke:

0...0 mm

Gewindemaß (metrisch):

0

Gewindemaß PG:

0

Gesamtlänge:

65 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schrumpftechnik:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Gasdicht:

nein

Feuerfest:

nein

Wasserdicht:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Einsatztemperatur:

-10...55 °C

Bussola passante; conduttore piatto; per quadro elettrico/custodia

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie