EATON - EAO263371 M22-R*-* POTENZIOMETRO PERSONALIZZABILE - 263371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 0 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
7449075978990
Artikelnummer
EAO263371
Herstellernummer
263371
Hersteller
EAO
Widerstand:
0 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige


