EATON - EAO262186 XT-SUB-D/RJ45 CAVO PROGR. SER. XC100 XC2 - 262186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-PC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - RJ-Stecker
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082621865
Artikelnummer
EAO262186
Herstellernummer
262186
Hersteller
EAO
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-PC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
RJ-Stecker
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


