Startseite

EATON - EAO261362 A22-LED-W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 24...30 V

  • Sockel - BA9s

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Technologie - LED

  • Farbtemperatur - 0 K

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082613624

Artikelnummer

EAO261362

Herstellernummer

261362

Hersteller

EAO

Lampenspannung:

24...30 V

Sockel:

BA9s

Lichtstrom:

0 lm

Technologie:

LED

Farbtemperatur:

0 K

Farbe:

weiß

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

15 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

A22 elemento luminoso a LED EATON di ricambio o per conversione alla tecnologia LED.