Startseite

EATON - EAO256791 M22S-ST-F0 PORTAETICH. COMPL. 30X50 - 256791

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,07 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082567910

Artikelnummer

EAO256791

Herstellernummer

256791

Hersteller

EAO

Breite:

30 mm

Höhe:

50 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Pronto per l'uso, etichetta incisa adatta per la gamma di elementi di comando e segnalazione RMQ-Titan.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie