EATON - EAO256790 FAK-R/V/KC02/IY PULS PALM/PED ROS CUST 2 - 256790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Farbe der Kappe - rot
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
EAN
4015082567903
Artikelnummer
EAO256790
Herstellernummer
256790
Hersteller
EAO
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Farbe der Kappe:
rot
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Lochdurchmesser:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


