Startseite

EATON - EAO254835 M22-DZ-X PULSANTE DI RESET, SENZA CAPSUL - 254835

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082548353

Artikelnummer

EAO254835

Herstellernummer

254835

Hersteller

EAO

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Titan

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Pulsante di sblocco, Accessori funzionamento di base: Pulsanti di ripristino, Accessori: Pulsanti, Funzione: Per relè termici chiusi, Per relè termici chiusi, Diametro di montaggio: 22,3 mm, Diametro di montaggio: 22,3 mm, Senza capsula per pulsante, concapsula per pulsante., ghiera frontale: Ghiera frontale: titanio, Collegamento con SmartWire-DT: no, Utilizzo con: ZW7..., ZE, Z5, ZB12, ZB32, ZB65, ZB150

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie