EATON - EAO250NHM2B-690 250NHM2B-690 NH2, AM, 250A, 690VAC, PLAC - 250NHM2B-690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
5027590255349
Artikelnummer
EAO250NHM2B-690
Herstellernummer
250NHM2B-690
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


