Startseite

EATON - EAO250NHG03B 250NHG03B NH03, GG-GL, 250A, 500VAC, PLA - 250NHG03B

KopierenKopieren
EATON - EAO250NHG03B 250NHG03B NH03, GG-GL, 250A, 500VAC, PLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH03

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590196741

Artikelnummer

EAO250NHG03B

Herstellernummer

250NHG03B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH03

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

FUS.NH 250A 500V GG/GL FOR.03

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie