EATON - EAO250LMT 250LMT 250AMP 240V AC BS88 FUSE - 250LMT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 240 V
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung DC - 150 V
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
1 ST
EAN
5027590039253
Artikelnummer
EAO250LMT
Herstellernummer
250LMT
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
240 V
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung DC:
150 V
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
28 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
58.1 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


