EATON - EAO248397 Z-MS-6,3/2 SALVAMOTORE 2POLI 4,00-6,30A - 248397

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6.3 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 63...82 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
70 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082483975
Artikelnummer
EAO248397
Herstellernummer
248397
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...6.3 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
63...82 A
Polzahl:
2
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Breite:
36 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
80 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
10 kA
Höhe:
75 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


