Startseite

EATON - EAO248391 Z-MS-0,40/2 SALVAMOTORE 2POLI 0,25-0,40A - 248391

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.25...0.4 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3.1...4.8 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082483913

Artikelnummer

EAO248391

Herstellernummer

248391

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.25...0.4 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3.1...4.8 A

Polzahl:

2

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.4 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.09 kW

Breite:

36 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

80 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

10 kA

Höhe:

75 mm

Interruttore automatico di potenza di protezione del motore con sganciatore termico e sganciatore di cortocircuito magnetico, per la commutazione e la protezione di motori trifase con potenza fino a 15 kW (380/400 V) o altri carichi con correnti fino a 40 A, può essere utilizzato anche come interruttore principale, caratteristiche di isolamento conformi alla norma IEC/EN 60947, indicatore posizione di contatto rosso-verde

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie