EATON - EAO248235 Z-SLS/NEOZ/1 - 248235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 63 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082482350
Artikelnummer
EAO248235
Herstellernummer
248235
Hersteller
EAO
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Tensione nominale di esercizio 230/400 V CA, 1 polo 110 VDC, 2 poli 220 VDC, adatto per cartucce fusibili con classe di utilizzo gG (gL), aM, codifica della corrente con kit fusibile, sigillabile, corsa a conduttore doppio possibile su entrambi i lati


