Startseite

EATON - EAO248233 Z-SLS/NEOZ/2 - 248233

KopierenKopieren
EATON - EAO248233 Z-SLS/NEOZ/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082482336

Artikelnummer

EAO248233

Herstellernummer

248233

Hersteller

EAO

Polzahl:

2

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Tensione nominale di esercizio 230/400 V CA, 1 polo 110 VDC, 2 poli 220 VDC, adatto per cartucce fusibili con classe di utilizzo gG (gL), aM, codifica della corrente con kit fusibile, sigillabile, corsa a conduttore doppio possibile su entrambi i lati