EATON - EAO23AH SET BATTERIE 216V 23,3AH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 216 V
Kapazität - 23300 mAh
Länge - 600 mm
Höhe inkl. Pole - 1800 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075966935
Artikelnummer
EAO23AH
Herstellernummer
23AH
Hersteller
EAO
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
216 V
Kapazität:
23300 mAh
Länge:
600 mm
Höhe inkl. Pole:
1800 mm
Breite:
350 mm
Akkupack:
ja
Gewicht:
250000 g
Batteria Cabinet 216V 23,3 Ah. Batteria dimensioni mm (L x B x H): 168 x 127 x 174. Dimensioni mm (B x H x D): 600 x 1800 x 350.


