Startseite

EATON - EAO233782 SKF-HA ACC. PER INST. EASY SU PANNELLO - 233782

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082337827

Artikelnummer

EAO233782

Herstellernummer

233782

Hersteller

EAO

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Abdeckung

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Set di adattatori per guida DIN per piastre da incasso dei relè di comando easy, può essere utilizzato per il montaggio delle finestre di ispezione incernierate SKF-FF4 o SKF-FF6 sulla guida DIN, composto da 2 staffe di supporto e 4 viti, dimensioni 12 mm x 66 mm x 82 mm