EATON - EAO232232 M22S-R4K7 POTENZIOMETRO 4,7 KOHM - 232232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 4700 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082322328
Artikelnummer
EAO232232
Herstellernummer
232232
Hersteller
EAO
Widerstand:
4700 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige



