EATON - EAO232231 M22S-R1K POTENZIOMETRO 1 KOHM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 1000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4015082322311
Artikelnummer
EAO232231
Herstellernummer
232231
Hersteller
EAO
Widerstand:
1000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


