Startseite

EATON - EAO231762 M22-XBK-* ETICH. ARR. EM. D60 PERSONALIZ - 231762

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075753689

Artikelnummer

EAO231762

Herstellernummer

231762

Hersteller

EAO

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

60 mm

Höhe:

1 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Targhetta arresto d'emergenza, Gamma di prodotti: Accessori, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie