EATON - EAO231275 M22-XWS MEMBRANA PER SELETTORI A CHIAVE - 231275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - farblos
Form - rund
Ausführung - sonstige
Transparent - ja
Packung
5 ST
EAN
4015082312756
Artikelnummer
EAO231275
Herstellernummer
231275
Hersteller
EAO
Farbe:
farblos
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Transparent:
ja
Calotta protettiva, Per utilizzo con: M22-WS..., Impedisce l'ingresso di sporcizia e polvere nell'apertura della chiave, silicone, Protezione aggiuntiva per pulsanti azionati tramite chiave
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


