Startseite

EATON - EAO230179 DILER-31-G-C(24VDC) MINIC.AUX 3NA+1NC MO - 230179

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082301798

Artikelnummer

EAO230179

Herstellernummer

230179

Hersteller

EAO

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Contattore ausiliario, Gamma di prodotti: Mini contattori di potenza DILER, Applicazione: Contattori ausiliari, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tecnica di collegamento: Morsetti a molla, Corrente nominale di esercizio Corrente convenzionale termica in aria libera, 1 polo aperto a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d’impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 3 NO, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Codice e versione dellacombinazione Numero di identificazione: 31E, Utilizzo con: …DILE-C, Tensione di comando: 24 V CC, Tensione CA/CC: Funzionamento in corrente continua, Grado di protezione: IP20

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie