EATON - EAO230177 DILER-22-G-C(24VDC) MINIC.AUX 2NA+2NC MO - 230177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
90 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082301774
Artikelnummer
EAO230177
Herstellernummer
230177
Hersteller
EAO
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


