Startseite

EATON - EAO229755 FAK-R/V/Y COPERCHIO GIALLO CON PULS ROSS - 229755

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082297558

Artikelnummer

EAO229755

Herstellernummer

229755

Hersteller

EAO

Farbe:

rot

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Parte superiore della custodia FAK, facile da montare tramite quattro viti. Come pezzo di ricambio o per modificare il colore di un FAK esistente. Quando è chiuso, soddisfa lo stato del grado di protezione IP67 e IP69K

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie