EATON - EAO229749 FAK-S/KC11/I PULS PALM/PED NER CUST 1NA+ - 229749

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - ohne
Farbe der Kappe - schwarz
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082297497
Artikelnummer
EAO229749
Herstellernummer
229749
Hersteller
EAO
Art der Entriegelung:
ohne
Farbe der Kappe:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Lochdurchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


