Startseite

EATON - EAO229748 FAK-R/V/KC11/IY PULS PAL/PE EM CUST 1NA+ - 229748

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Farbe der Kappe - rot

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082297480

Artikelnummer

EAO229748

Herstellernummer

229748

Hersteller

EAO

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Farbe der Kappe:

rot

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Lochdurchmesser:

0 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X

Pulsante a palmo e a pedale, Unità completa, Funzione: ritentiva, Descrizione: Sblocco mediante trazione, Pulsante arresto di emergenza a prova di manomissione conforme alla norma ISO 13850/EN 418, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, note relative ai contatti = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, colore del pulsante: Rosso, colore del coperchio: giallo, colore base della custodia: Colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660, Grado di protezione, IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Posizione di montaggio: Secondo necessità

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie