Startseite

EATON - EAO229747 FAK-R/V/KC01/IY PULS PALM/PED EM. CUST 1 - 229747

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Farbe der Kappe - rot

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082297473

Artikelnummer

EAO229747

Herstellernummer

229747

Hersteller

EAO

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Farbe der Kappe:

rot

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Lochdurchmesser:

0 mm

Schutzart (NEMA):

12

Pulsanti a palmo, Funzione: permanente, Forza di attivazione: 60 N, Numero di contatti (contatti NC): 1 NC, Colore attuatore: Rosso, Metodo di sblocco: Sblocco a trazione, Grado di protezione: IP67/IP69, NEMA 12, Corrente nominale di corto circuito (Iq):1 kA, Temperatura ambiente di esercizio: -25 - 55 °C, Idoneità climatica: Caldo umido costante, conforme a IEC 60068-2-78, Caldo umido ciclico, conforme a IEC 60068-2-30, Durata meccanica: 100.000 operazioni, Frequenza operativa: 600 operazioni/h, Gradodi inquinamento: 3, Colore base: Nero, Giallo

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie