Startseite

EATON - EAO229746 FAK-R/KC11/I PULS PALM/PED ROS CUST 1NA+ - 229746

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - ohne

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Farbe der Kappe - rot

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082297466

Artikelnummer

EAO229746

Herstellernummer

229746

Hersteller

EAO

Art der Entriegelung:

ohne

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Farbe der Kappe:

rot

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Lochdurchmesser:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Pulsanti a palmo, Funzione: impulsiva, Forza di attivazione: 40 N, Numero di contatti (contatto NA): 1 NA, Numero di contatti (contatti NC): 1 NC, Colore attuatore: Rosso, Grado di protezione: NEMA 4X, IP67/IP69K, Corrente nominale di corto circuito (Iq): 1 kA, Temperatura ambiente di esercizio: -25 - 55 °C, Idoneità climatica: Caldo umido costante, conforme a IEC 60068-2-78, Caldo umido ciclico, conforme a IEC 60068-2-30, Durata meccanica: 1.000.000 operazioni (comando in corrente alternata), Frequenzaoperativa: 3600 operazioni/h, Grado di inquinamento: 3, Colore base: Nero, Grigio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie