Startseite

EATON - EAO229491 M22-R10K POTENZIOMETRO 10 KOHM - 229491

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 10000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 0.5 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 1...1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082294915

Artikelnummer

EAO229491

Herstellernummer

229491

Hersteller

EAO

Widerstand:

10000 Ohm

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Anzahl der Umdrehungen:

1...1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Potenziometro, Design RMQ: Classico, Riferimento gruppo parti (ad es DIL): M22, Diametro del foro di montaggio: 22,5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 morsetti a vite singoli, Accuratezza del valore di resistenza: ± 10% (lineare), Impedenza: R= 10 kΩ, Potenza nominale: P= 0,5 W, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale: titanio, Collegamento con SmartWire-DT: no, Utilizzo con: DILET..., ETR4-70, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie