Startseite

EATON - EAO229490 M22-R4K7 POTENZIOMETRO 4,7 KOHM - 229490

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 4700 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 0.5 W

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Anzahl der Umdrehungen - 1...1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082294908

Artikelnummer

EAO229490

Herstellernummer

229490

Hersteller

EAO

Widerstand:

4700 Ohm

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Umdrehungen:

1...1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Potenziometro, Design RMQ: Classico, Riferimento gruppo parti (ad es DIL): M22, Diametro foro di fissaggio: 22,5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 morsetti a vite singoli, Accuratezza del valore di resistenza: ± 10% (lineare), Impedenza: R = 4,7 kΩ, potenza nominale: P = 0,5 W, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie