Startseite

EATON - EAO229093 M22S-WRS-A1 SEL CHIAVE 2 POS MS1 PERM - 229093

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - sonstige

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4015082290931

Artikelnummer

EAO229093

Herstellernummer

229093

Hersteller

EAO

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Selettore a chiave, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Pulsante a chiave, permanente, Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Istruzioni: Funzione di blocco in posizione/ritorno, modificabile con M22-XC-Y, Estrazione chiave convertibile con adattatori di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66