EATON - EAO229028 M22-XAMP BUZZER PER SEGN.ACUST - IMPULSO - 229028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 83 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4015082290283
Artikelnummer
EAO229028
Herstellernummer
229028
Hersteller
EAO
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
83 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


