Startseite

EATON - EAO226161 M22-TA ADATTATORE TELESCOPICO - 226161

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082261610

Artikelnummer

EAO226161

Herstellernummer

226161

Hersteller

EAO

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Adattatore telescopico per la compensazione della profondità di montaggio con supporto posteriore, regolabile da 115-155 mm, con vite e fissaggio a scatto con, con guida IEC/EN 60715, larghezza 44 mm, per peso gruppo interruttori max 0,3 kg

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie