Startseite

EATON - EAO224556 KT-M25F PASSACAVO DI COMPENSAZ - 224556

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - geschlossen

  • Geeignet für Kabelverschraubung - nein

  • Kabeleinführung - rund

  • Anzahl der Kabel - 1...1

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 0...0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082245566

Artikelnummer

EAO224556

Herstellernummer

224556

Hersteller

EAO

Ausführung:

geschlossen

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Kabeleinführung:

rund

Anzahl der Kabel:

1...1

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Bohrungsdurchmesser:

25.5 mm

Für Wandstärke:

1...4.5 mm

Gewindemaß (metrisch):

25

Gewindemaß PG:

0

Gesamtlänge:

15 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Schrumpftechnik:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Gasdicht:

nein

Feuerfest:

nein

Wasserdicht:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Einsatztemperatur:

-5...40 °C

Guarnizione del filtro di ventilazione con filtro, dimensione nominale=M25, grado di protezione IP50, per dimensioni di foratura metriche, montaggio inferiore o laterale sulla custodia, PE e PVC, RAL 7035