Startseite

EATON - EAO222688 M22-I12 CUST. 12 FORI, NERO /GRIGIO - 222688

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 12

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

4015082226886

Artikelnummer

EAO222688

Herstellernummer

222688

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

12

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

3R

Breite:

160 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

240 mm

Custodia per il montaggio sporgente, Costruzione: materiale isolante, Con viti in acciaio di alta qualità, Numero di posizioni: 12, Grado di protezione: IP66, Valore colore RAL: RAL 7035, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento con SmartWire-DT: no, Utilizzo con: 12 x 22,5, Utilizzo con: Pulsanti (luminosi), Selettori (luminosi), Selettori a chiave, Indicatore luminoso, Pulsanti arresto controllato/arresto d&'92;emergenza con etichetta gialla