EATON - EAO222481 T0-3-15131/I1 COMMUTATORE A CAMME - 222481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Packung
1 ST
EAN
4015082224813
Artikelnummer
EAO222481
Herstellernummer
222481
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Frontschildgröße:
48x48 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


