Startseite

EATON - EAO222353 PKZM4-32 INTERRUTTORE PROTETTORE 32 A - 222353

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...32 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 496...496 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082223533

Artikelnummer

EAO222353

Herstellernummer

222353

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

25...32 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

496...496 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

160 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

140 mm

Interruttore di protezione del motore conforme a IEC/EN60947, 3 poli misura PKZM4, con sovraccarico regolabile e rilascio istantaneo del cortocircuito, sensibilità alla mancanza fase, fissaggio a scatto e a vite, tensione nominale di esercizio Ue 690 V, grado di protezione IP20, protezione da contatto con le dita conforme a VDE 0106 T. 100, accessori: contatto ausiliario, rilascio di tensione

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie