Startseite

EATON - EAO220921 M22-DG-X PULS CON GUARDIA IMPULSO SENZA - 220921

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

  • Höhe der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082209216

Artikelnummer

EAO220921

Herstellernummer

220921

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Pulsante, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Protezione meccanica, ad impulso, capsula per pulsante: Senza capsula, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale Titan, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie