Startseite

EATON - EAO218336 M22-XDL-B-GB14 CAL PULS LUM PIATT BLU TE - 218336

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - blau

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Programmdurchmesser - 22 mm

  • Gravierbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4015081851188

Artikelnummer

EAO218336

Herstellernummer

218336

Hersteller

EAO

Bauform:

flach

Farbe:

blau

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

22 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

nein

Wörtlicher Aufdruck:

Reset

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

0 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

0 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Lente per pulsante, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: A filo, Iscrizione: RESET, Selezione per: Testo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie