Startseite

EATON - EAO218326 M22-XDL-R-GB0 CAL PULS LUM PIATT ROSSO T - 218326

KopierenKopieren
EATON - EAO218326 M22-XDL-R-GB0 CAL PULS LUM PIATT ROSSO T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 22.2 mm

  • Breite - 24 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082183264

Artikelnummer

EAO218326

Herstellernummer

218326

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

rot

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

22.2 mm

Breite:

24 mm

Beschriftet:

nein

Höhe:

3 mm

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Lente per pulsante, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: A filo, Iscrizione: STOP, Selezione per: Testo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie