EATON - EAO218311 M22-XDL-W-X13 CAL PULS LUM PIATT BIANC S - 218311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 22.2 mm
Breite - 24 mm
Packung
10 ST
EAN
4015082183110
Artikelnummer
EAO218311
Herstellernummer
218311
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
22.2 mm
Breite:
24 mm
Beschriftet:
nein
Höhe:
3 mm
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Lente per pulsante, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Simbolo, utilizzo con: Scollegamento, Selezione per: Simbolo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


