Startseite

EATON - EAO218189 M22-XD-B-D14 CAL PULS OPACO PIATT AZZ TE - 218189

KopierenKopieren
EATON - EAO218189 M22-XD-B-D14 CAL PULS OPACO PIATT AZZ TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - ja

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082181895

Artikelnummer

EAO218189

Herstellernummer

218189

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

blau

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

ja

Einbaudurchmesser:

22 mm

Capsula per pulsanti, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: A filo, Iscrizione: Entsperren, selezione per: Testo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie