Startseite

EATON - EAO218175 M22-XD-S-X9 CALOTTA PULS PIATTO NERO X9 - 218175

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bauform - flach

  • Farbe - schwarz

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082181758

Artikelnummer

EAO218175

Herstellernummer

218175

Hersteller

EAO

Form:

rund

Bauform:

flach

Farbe:

schwarz

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "Hand"

Aufdruck:

sonstige

Gravierbar:

nein

Programmdurchmesser:

22 mm

Breite:

24 mm

Höhe:

3 mm

Außendurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Drucktaster:

ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Capsula per pulsanti, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Simbolo, utilizzo con: Mano, Selezione per: Simbolo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie