Startseite

EATON - EAO218172 M22-XD-B-X6 CALOTTA PULS PIATTO BLU R - 218172

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - blau

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Reset"

  • Programmdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082181727

Artikelnummer

EAO218172

Herstellernummer

218172

Hersteller

EAO

Bauform:

flach

Farbe:

blau

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "Reset"

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

24 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

3 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Capsula per pulsanti, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Simbolo, utilizzo con: Ripristina, Selezione per: Simbolo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie