Startseite

EATON - EAO218170 M22-XD-S-X4 CALOTTA PULS PIATTO NERO + - 218170

KopierenKopieren
EATON - EAO218170 M22-XD-S-X4 CALOTTA PULS PIATTO NERO +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "+"

  • Programmdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015081850082

Artikelnummer

EAO218170

Herstellernummer

218170

Hersteller

EAO

Bauform:

flach

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "+"

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

24 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

3 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Capsula per pulsanti, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Simbolo, utilizzo con: Aumenta, Selezione per: Simbolo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie