Startseite

EATON - EAO218159 M22-XDL-R-X0 CAL PULS LUM PIATT ROSSO SI - 218159

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bauform - flach

  • Farbe - rot

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "0"

  • Aufdruck - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4015081850013

Artikelnummer

EAO218159

Herstellernummer

218159

Hersteller

EAO

Form:

rund

Bauform:

flach

Farbe:

rot

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "0"

Aufdruck:

sonstige

Gravierbar:

nein

Programmdurchmesser:

22 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Geeignet für Drucktaster:

nein

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Lente per pulsante, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Progettazione: Simbolo, utilizzo con: STOP, Selezione per: Simbolo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie