Startseite

EATON - EAO218153 M22-XD-R-X0 CALOTTA PULS PIATTO ROSSO O - 218153

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - ja

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082181536

Artikelnummer

EAO218153

Herstellernummer

218153

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

rot

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

ja

Einbaudurchmesser:

22 mm

Capsula per pulsanti, Gamma di prodotti: Accessori, Accessori: Accessori generali, Accessori: Pulsanti, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Per relè termici chiusi, Diametro di montaggio: 22,3 mm, Progettazione: Simbolo, utilizzo con: STOP, Selezione per: Simbolo, Utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M22-DZ-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie