EATON - EAO218060 M22-LEDC230-B LED 85-264 VAC BLU CUST. - 218060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - ohne
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082180607
Artikelnummer
EAO218060
Herstellernummer
218060
Hersteller
EAO
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
85...264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
85...264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie