Startseite

EATON - EAO216911 M22-LC-B INDICATORE LUMINOSO - 216911

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Ausführung der Fassung - BA9s

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082169114

Artikelnummer

EAO216911

Herstellernummer

216911

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

blau

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

BA9s

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Indicatore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Unità completa, Progettazione: A filo, Descrizione: senza elemento luminoso, Per lampade a incandescenza, lampade al neon e LED fino a 2,4 W, con portalampada BA 9s, Colore lente: Blu, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie